Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODRUM Werkzeugset 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODRUM Werkzeugset 20 mm
Artikel-Nr.:
     4219-10462423
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001732
EAN/GTIN:
     4004625407066
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
RODRUM Werkzeugset 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,18*
€ 344,32*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 306,38*
€ 363,37*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,07*
€ 379,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.