Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10462425 Herst.-Nr.: 1000001738 EAN/GTIN: 4004625407820 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Biegegerät "ROBEND 4000" Set 15 - 18 - 22 -28 - 35mm, 230V Geeignet für Rohre aus: Kupfer (hart, halbhart und weich DIN EN 1057, 12735-1, 13348): Ø 12 - 35 mm, (1/2-1.3/8¿) Kupfer und Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8¿) Präzisionsstahl (weich DIN 2391 / 2393 / 2394): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8¿) Gewindestahl (DIN 2440 / 2441): Ø 1/2¿, 3/4¿ Nahtlosem Edelstahl (GW 541): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8¿) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |