Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 100, PN16, L1= 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-133318012710
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-86012-710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe edelstahl dn100
Absperrklappe, CEREX® 300-L, Lug-Type DN 100, PN16, L1= 52 mm epoxy, mit Rastenhandhebel CEREX300-L 100/16 GGG/NIR/EP RH2/14 Klappenscheibe Edelstahl, -Lug-Type-. LUG-Type für Flansche nach EN 1092-2. Gehäuse: Innen u. außen Epoxid-Beschichtung. Weichdichtend nach EN 593. Klappenscheibe: Edelstahl 1.4408. Wellenzapfen: Edelstahl 1.4021. Dichtmanschette: EPDM. Einsatzbereich: Installation in Anlagen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,59*
€ 376,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,99*
€ 368,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,10*
€ 353,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,02*
€ 312,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.