Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder, reduziert Typ 631-00 d 75 / 63, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-206310750630
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     6310750630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
steckmuffe hawle
Verbinder, reduziert Typ 631-00 d 75 / 63, PN16 beidseitig Steckfitting für PE-Rohre Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe (einer Seite reduziert), mit Wirbelklemmring (PE) für die längskraftschlüssige Verbindung von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage). Einfachste Montage und Demontage. Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Gehäuse GJL-250/GJS-400, Hawle Epoxy-Pulverbeschichtung - Klemmring: Delrin - O-Ring: EPDM - Stützhülse: POM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.