Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder als Überschieber Typ N 634-00 d 63, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-206340632000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     6340632000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
steckmuffe hawle
Verbinder als Überschieber Typ N 634-00 d 63, PN16 beidseitig Steckfitting für PE-Rohre Verbinder als Überschieber, mit beidseitiger Steckmuffe und demontierbarem Konusring für die längskraftschlüssige Verbindung von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893). Einfachste Montage / Vereinfachte Demontage ohne Abziehschalen. Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Gehäuse GJL-250/GJS-400, Hawle Epoxy-Pulverbeschichtung - Klemmring: Delrin - O-Ring: EPDM - Stützhülse: POM Die Lieferung erfolgt mit zwei beigelegten Stützhülsen (POM).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.