Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Steckfitting 90° Typ 640-00 d 50, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-206400500000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     6400500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
Winkel-Steckfitting 90° Typ 640-00 d 50, PN16 beidseitig Steckfitting, EWS beschichtet Winkel 90°, mit beidseitiger Steckmuffe (mit Wirbelklemmring PE) für die längskraftschlüssige Verbindung von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage).Einfachste Montage und Demontage. Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Gehäuse GJL-250/GJS-400, Hawle Epoxy-Pulverbeschichtung - Klemmring: Delrin - O-Ring: EPDM - Stützhülse: POM Die Lieferung erfolgt mit zwei beigelegten Stützhülsen (POM).
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, steckmuffe pe, steckmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.