| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-207634225225 Herst.-Nr.: 7634225225 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MMK-Stück (Bogen) 45° Typ 763-00 d 225, PN16 System 2000, zugfest MMK-Stück (Bogen 45°) mit beidseitiger Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschluss von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PVC-Rohren (DIN EN ISO 1452-2).Die Rohrabdichtung erfolgt durch eine Lippendichtung. Durch die Kontur der Lippendichtung ist das Einschieben des Rohrendes in die Dichtkammer ohne großen Kraftaufwand möglich. Die Zugsicherung wirkt getrennt von der Rohrabdichtung und wird durch das Festziehen des Spannringes erreicht. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Dichtung: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser - Klemmring: DN 50 - DN 250 Messing, ab DN 300 Rotguss Für dünnwandige PE-Rohre (SDR 21) sowie bei Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Bogen, Messing-Winkel, PVC-Bogen, PVC-Winkel, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, Steckmuffe, Winkelstück, steckmuffe dn 50, mmk-formstück rohrleitung |
| | |
| |