Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Kegelmembran-Rückflussver. KMR DN 80 B x B mit Belüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-250003903093
Hersteller:
     EWE-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3903093
EAN/GTIN:
     4250204482133
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
hydranten-standrohr dn 80
hydranten standrohr
Feuerwehr-Kegelmembran-Rückflussver. KMR DN 80 B x B mit Belüftung für Hydranten und Standrohre KMR DN 80 B × B Vorteile: - integrierter Belüfter: - bei Entstehung von Unterdruck in der Entnahmeleitung erfolgt - durch von außen einströmende Luft ein Druckausgleich, - dadurch wird die Wasserentnahme gleichmäßiger und ein Vakuum wird verhindert -der Belüfter vor dem Rückflussverhinderer schützt auch vor Unterdruck von der Netzseite - Entleerungsfunktion des Hydranten bleibt erhalten - Kegelmembran-Rückflussverhinderer Typ EA (LB), geeignet für - Flüssigkeiten der Kategorie 2 gemäß DIN EN 1717, z. B. für Spülzwecke - zur Verhinderung des Rückflusses und Reduzierung von Druckstößen - der Volumenstrom in Vorwärtsbewegung faltet die Membran, so dass das Medium an der Membran mit einem geringen Druckverlust entlang fließt, sobald kein Volumenstrom vorhanden ist oder ein Rückfließen entsteht, legt sich die Membran wieder in ihre Ausgangsform an den Kegelträger an und verhindert so ein Zurückfließen des Mediums - membrangesteuert - keine federbelasteten Teile - Kegelträger mit Steinfangfunktion zum Schutz vor Fremdkörpern - Einsatzbereich: Kaltwasser, Betriebsdruck 10 bar - Nennweite DN 80 sehr geringer Druckverlust bei hoher Durchsatzleistung: bei 1,5 bar 138 m³/h Durchfluss Materialien: - Gehäuse aus Messing mit eindeutiger Kennzeichnung der Fließrichtung und Prüfstopfen - Kegelträger und Steinfang aus A4-Edelstahl Kegelmembran: aus Silikon mit W 270-Zertifizierung - beiderseits B-Storz Kupplung aus Aluminium, farblich gekennzeichnet: Eingang Trinkwasserleitung: Kupplung silber; Ausgang Entnahmeleitung: Kupplung rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,53*
€ 707,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,01*
€ 678,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.