Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO TSE-1 18-33 ET:630 (ArtNr:573780)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO TSE-1 18-33 ET:630 (ArtNr:573780)
B.PRO TSE-1 18-33 ET:630 (ArtNr:573780)
Artikel-Nr.:
     4223-573780
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573780
EAN/GTIN:
     4048866019312
Suchbegriffe:
Teller-Spender
Tellerspender
Tellerspender-Wagen
Tellerspenderwagen
Tellerspender zum Einbau aus rostfreiem Edelstahl unbeheizt, quadratische Tellerröhren Kapazität: ca. 70 Teller rund: ø 18-33 cm eckig: max. 28 x 28 cm Stapelhöhe: mit Abdeckhaube 685 mm ohne Abdeckhaube 670 mm Einbautiefe: 630 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: tellerspender blanco, teller spender, Teller-Spender Tellerspender Tellerspender-Wagen Tellerspenderwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,67*
€ 414,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,23*
€ 470,94*
Lager 4223
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,29*
€ 629,40*
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,40*
€ 748,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,30*
€ 741,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,07*
€ 705,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,93*
€ 680,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,29*
€ 641,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.