Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO 2 SHE 21-26 (ArtNr:574836)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO 2 SHE 21-26 (ArtNr:574836)
B.PRO 2 SHE 21-26 (ArtNr:574836)
Artikel-Nr.:
     4223-574836
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574836
EAN/GTIN:
     4048866174622
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Teller-Spender
Tellerspender
Tellerspender-Wagen
Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller statisch beheizbar, inkl. Stülpdeckel, Schutzart: IP X5, Temperaturbereich von +30 °C bis +110 °C, runde Tellerröhren, ohne Easy-Setting-System Kapazität: ca. 120 Teller ø 21-26 cm Stapelhöhe: mit Stülpdeckel 670 mm ohne Stülpdeckel 620 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,72*
€ 1.214,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.176,46*
€ 1.290,48*
Lager 4223
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.273,16*
€ 1.382,45*
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,45*
€ 1.645,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,78*
€ 1.632,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,31*
€ 1.573,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,66*
€ 1.539,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,16*
€ 1.515,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.