Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
Artikel-Nr.:
     4223-8921-055E1|S10009
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E1|S10009
EAN/GTIN:
     4064615955632
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500m...
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm

Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Rückwand perforiert zur optimalen Belüftung, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Elektro-Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Streckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. intigrierter Wanne mit Belüftungsöffungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Akku-Ladeschrank Akkuschrank Werkzeugschränke Werkstattschränke Lagerschränke Geräteschrank Materialschrank Materialschränke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 798,03*
€ 904,76*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 841,32*
€ 907,96*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,60*
€ 957,02*
Lager 4223
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,30*
€ 996,35*
€ 4,90*
ab € 947,97*
€ 1.019,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,35*
€ 1.185,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,09*
€ 1.180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,64*
€ 1.134,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,31*
€ 1.115,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,30*
€ 1.103,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 18,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 233,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 51,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 91,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.