Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachtrennbügel 12107 VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Fachtrennbügel 12107 VPE: 10
Bito Fachtrennbügel 12107 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-12107
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-12107
EAN/GTIN:
     4250692967570
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
  • Breite: 6 mm
  • für Nutztiefe: 300 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Länge: 300 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Material: Stahl
  • Pos.: A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 36,27*
€ 50,10*
Lager 4223
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 36,16*
€ 50,10*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 36,87*
€ 51,06*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,12*
€ 51,14*
20 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,97*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.