Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 300x300 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-12107
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12107
EAN/GTIN:
     4250692967570
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.22 kg
Breite:
6 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
300 mm
EAN:
4250692967570
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
12107
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 36,09*
€ 50,04*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 36,34*
€ 50,04*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 37,11*
€ 51,08*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 51,17*
20 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,92*
€ 52,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,17*
€ 60,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.