Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachtrennbügel 12108 VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Fachtrennbügel 12108 VPE: 10
Bito Fachtrennbügel 12108 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-12108
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-12108
EAN/GTIN:
     4250692967587
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
  • Breite: 6 mm
  • für Nutztiefe: 300 mm
  • Höhe: 400 mm
  • Länge: 300 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Material: Stahl
  • Pos.: A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 38,19*
€ 52,68*
Lager 4223
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 38,39*
€ 52,70*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,20*
€ 54,20*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 39,24*
€ 54,20*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,37*
€ 55,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.