Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 300x400 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-12108
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12108
EAN/GTIN:
     4250692967587
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.26 kg
Breite:
6 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
300 mm
EAN:
4250692967587
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
12108
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 38,51*
€ 52,91*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 38,68*
€ 52,91*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,54*
€ 53,94*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 39,29*
€ 53,94*
20 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 55,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,89*
€ 62,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,73*
€ 60,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.