Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4223-Bito-19999 Herst.-Nr.: Bito-19999 EAN/GTIN: 4250692931397 |
| |
|
| | |
| - einfache und passgenaue Unterteilung
- müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
- unterteilbar und stapelfähig
- Breite: 139 mm
- für Breite: 400 mm
- für Länge: 600 mm
- Höhe: 90 mm
- Länge: 178 mm
- Auflast: 7 kg
- Farbe: schwarz
- Format: 1/8
- Inhaltsbelastung: 1.7 kg
- konfigurierbar?: Nein
- Material: PP-Recyclingmaterial
- Typenbezeichnung: EK17139XL
- Volumen: 1.8 Liter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter grau, einsatzkasten stapelbehälter, Einsatz-Kasten Einsatzkasten Einsatzkasten Stapelbehälter Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 100,94* | € 122,67* | | | | | 52 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 96,72* | € 123,08* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,82* | € 125,24* | | | | Lager 4223 | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 112,91* | € 134,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,70* | € 136,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4223 | | Versand: Lager 4223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 450,00* | € 9,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 450,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|