Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4223-Bito-29123 Herst.-Nr.: Bito-29123 EAN/GTIN: 4250692941938 |
| |
|
| | |
| - Breite: 164 mm
- Höhe: 400 mm
- Länge: 227 mm
- Maße H x L: 400 x 227 mm
- Maße H x L / L: 400 x mm
- Maße H x T: 400 x mm
- Ausstattung: inkl. 4 Klebeanker M12
- Farbe: RAL 1003 Signalgelb
- Material: Stahl
- Pos.: A
- Pos. (BN): B
- Stützentyp: P1-P3
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz, Anfahrschutz Anfahrschutzprofil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,59* | € 64,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,30* | € 85,40* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,41* | € 85,78* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,44* | € 112,73* | | | | Lager 4223 | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 87,86* | € 113,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4223 | | Versand: Lager 4223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 450,00* | € 9,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 450,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|