Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einsatzkästen 31325 VPE: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Einsatzkästen 31325 VPE: 4
Bito Einsatzkästen 31325 VPE: 4
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-31325
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-31325
EAN/GTIN:
     4250692921770
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
  • einfache und passgenaue Unterteilung
  • mit innenliegenden Griffen
  • Breite: 178 mm
  • für Breite: 400 mm
  • für Länge: 600 mm
  • Höhe: 133 mm
  • Innenbreite oben: 168 mm
  • Innenhöhe: 128 mm
  • Innenlänge oben: 546 mm
  • Länge: 557 mm
  • Farbe: schwarz
  • Format: 1/2 längs
  • Inhaltsbelastung: - kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP-Recyclingmaterial
  • Typen­be­zeich­nung: EEK55113XL
  • Volumen: 11.7 Liter
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter schwarz, euro normbehälter, Einsatz-Kasten Einsatzkasten Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,90*
ab € 8,1475*
€ 10,8875*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 11,56*
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 8,19*
€ 12,01*
14 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,02*
Lager 4223
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 27,98*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.