Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0058Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0058


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0058Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0058
Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0058Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0058
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0290-0058
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0290-0058
EAN/GTIN:
     4250692913003
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Kufenbehälter / Palettenbehälter Eurostapelbehälter XL - mit Kufe + Sicht- und Entnahmeöffnung

BITOs Eurostapelbehälter XL mit Kufe, Sicht- und Entnahmeöffnung für die schlanke Produktion Die Serie XL der Eurostapelbehälter von BITO bringt alle Eigenschaften mit, die man für die schlanke Produktion benötigt – mobil, leicht, belastbar und individuell. Moderne Produktionsbehälter müssen ganz bestimmte Eigenschaften mitbringen, um in der schnelllebigen Zeit nicht auf der Strecke zu bleiben. Die Serie BITOBOX XL ist für diesen Bereich besonders geeignet, da die Behälter aus leichtem Kunststoff gefertigt und kompatibel zu Hubwagen und Staplern sind. Hierfür sorgen die Kufen, die ausreichend Platz unterhalb der Kunststoffkisten reservieren. Die Behälter erhalten Sie in mehreren Größen und mit einem Volumen zwischen 132 und 217 Litern. Die Grundmaße liegen immer bei 800 x 600 mm, was einer halben Europalette entspricht. Auf diese Weise ist eine saubere und leichte Aufstapelung auf Paletten möglich, sodass Produktion und Logistik sauber und effektiv miteinander verknüpft werden. An allen Seiten der Stapelbehälter finden sich Etikettenhalterungen. Das manuelle Handling wird durch große Griffe mit abgerundeten Flächen gewährleistet. Dank des belastbaren Doppelbodens sind die Stapelboxen mit einem Gewicht von bis zu 200 kg belastbar.
  • Behälter im Format einer halben Europalette
  • Inhaltsbelastung 200 kg
  • Bedienung mit Handhubwagen und Stapler
  • großes Innenvolumen
  • großer Griff mit gerundeter Auflage
  • Etikettenhalterungen an allen vier Seiten
  • Farbe blau
  • Breite: 600 mm
  • Breite der Sicht-/Entnahmeöffnung: 459 mm
  • Höhe: 520 mm
  • Höhe der Sicht-/Entnahmeöffnung: 203 mm
  • Innenbreite oben: 562 mm
  • Innenhöhe: 401 mm
  • Innenlänge oben: 762 mm
  • Länge: 800 mm
  • Auflast: 800 kg
  • Boden: Doppelboden
  • Deckel: ohne Deckel
  • Farbe: blau
  • Farbe (Behaelter, nur Shop!): blau
  • Inhaltsbelastung: 200 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP
  • Typen­be­zeich­nung: XL86424DKufe
  • Volumen: 164 Liter
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter l800xb600xh520mm blau, euro normbehälter, euro normbehälter blau, Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,33*
€ 141,40*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 119,01*
€ 142,39*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 119,62*
€ 142,39*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,88*
€ 153,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 153,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22548
ab € 95,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.