Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0061Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0061Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0061
Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0061Bito Eurostapelbehälter XL C0290-0061
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0290-0061
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0290-0061
EAN/GTIN:
     4250692912662
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eurostapelbehälter XL - mit Kufe

Der Eurostapelbehälter XL mit Kufen: für eine leichte Bedienung mit Handhubwagen oder Stapler Am Eurostapelbehälter XL sind praktische Kufen montiert, mit deren Hilfe Sie ihn leicht mit einem Handhubwagen oder Stapler bewegen und abstellen können. Die BITOBOX XL besitzt ein geringes Eigengewicht bei einem großen Innenvolumen und ist zudem sehr stabil. Sie ist mit geschlossenen Wänden ausgestattet und kann Lasten bis zu 200 kg aufnehmen. Der Boden ist als Doppelboden ausgeführt und dadurch besonders tragfähig. Um die leeren Boxen von Hand zu bewegen, sind große, bequeme Griffe mit gerundeten Auflagen vorhanden. Die Behälter sind ideal für die moderne, schlanke Produktionslogistik geeignet. Je nach Verwendung sind die Eurostapelbehälter in sechs unterschiedlichen Höhen von 220 bis 620 mm erhältlich. Die Grundfläche der Boxen entspricht dem Format einer halben Europalette. Damit der Inhalt der Boxen von außen leicht erkannt werden kann, sind an allen vier Seiten Etikettenhalterungen angebracht. Die Eurostapelbehälter XL kommen in der Farbe Blau und sind von -20 bis +90 °C temperaturbeständig.
  • Behälter im Format einer halben Europalette
  • Inhaltsbelastung 200 kg
  • Bedienung mit Handhubwagen und Stapler
  • großes Innenvolumen
  • großer Griff mit gerundeter Auflage
  • Etikettenhalterungen an allen vier Seiten
  • Farbe blau
  • Breite: 600 mm
  • Breite der Sicht-/Entnahmeöffnung: 459 mm
  • Höhe: 520 mm
  • Höhe der Sicht-/Entnahmeöffnung: 203 mm
  • Innenbreite oben: 562 mm
  • Innenhöhe: 401 mm
  • Innenlänge oben: 762 mm
  • Länge: 800 mm
  • Auflast: 800 kg
  • Boden: Doppelboden
  • Deckel: ohne Deckel
  • Farbe: blau
  • Farbe (Behaelter, nur Shop!): blau
  • Inhaltsbelastung: 200 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP
  • Typen­be­zeich­nung: XL86426DKufe
  • Volumen: 164 Liter
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter l800xb600xh520mm blau, euro normbehälter, euro normbehälter blau, Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,74*
€ 142,77*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 119,96*
€ 143,78*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 119,28*
€ 143,78*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,73*
€ 154,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 154,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22548
ab € 95,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.