Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Eurostapelbehälter XL C0292-0063Bito Eurostapelbehälter XL C0292-0063


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Eurostapelbehälter XL C0292-0063Bito Eurostapelbehälter XL C0292-0063
Bito Eurostapelbehälter XL C0292-0063Bito Eurostapelbehälter XL C0292-0063
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0292-0063
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0292-0063
EAN/GTIN:
     4250692932981
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Deckel Stapelbehälter

Eurostapelbehälter XL - mit Kufe + anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel

Der Eurostapelbehälter XL mit Kufen und Klappdeckel – leicht und gleichzeitig stabil Am Eurostapelbehälter XL sind praktische Kufen sowie ein anscharnierter Klappdeckel montiert. Der vielseitige Behälter ist dank seines geringen Gewichts und seiner Stabilität ideal in modernen Produktionsstätten einsetzbar. Die Kufen der BITOBOX XL sorgen dafür, dass sich der Behälter mit Hubwagen oder Gabelstapler problemlos anheben, bewegen und transportieren lässt. In seinem Inneren bietet er ein großes Volumen, das Sie aufgrund der abgeschlossenen Wände optimal ausnutzen können. Die maximale Inhaltsbelastung dieser Eurostapelbehälter kann bis zu 200 kg betragen. Um die Box mit der Hand bewegen zu können, sind außen große Griffe mit gerundeten Auflagen angebracht. Für Etiketten oder Begleitpapiere stehen Halterungen an allen vier Seiten des Behälters zur Verfügung. Den Inhalt der Boxen schützt der anscharnierte zweiteilige Klappdeckel vor Verschmutzung. Gefertigt ist der Behälter im Format einer halben Europalette aus robustem und langlebigem Kunststoff, der in einem Bereich von -20 bis +90 °C temperaturbeständig ist.
  • Behälter im Format einer halben Europalette
  • Inhaltsbelastung 200 kg
  • Bedienung mit Handhubwagen und Stapler
  • großes Innenvolumen
  • großer Griff mit gerundeter Auflage
  • Etikettenhalterungen an allen vier Seiten
  • Farbe blau
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 538 mm
  • Innenbreite oben: 562 mm
  • Innenhöhe: 401 mm
  • Innenlänge oben: 762 mm
  • Länge: 800 mm
  • Nutzhöhe: 386 mm
  • Auflast: 800 kg
  • Boden: Doppelboden
  • Deckel: mit zweiteiligem Klappdeckel
  • Farbe: blau
  • Farbe (Behaelter, nur Shop!): blau
  • Inhaltsbelastung: 200 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP
  • Typen­be­zeich­nung: XLD86421DKUFE
  • Volumen: 164 Liter
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Deckel Drehstapelbehälter, Drehstapelbehälterdeckel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
19
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 118,87*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,21*
€ 160,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 161,21*
€ 4,90*
ab € 150,64*
€ 177,20*
Lager 4223
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 183,52*
€ 211,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20273
ab € 29,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.