Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0014Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0014Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0014
Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0014Bito Kragarmregal-Ständer C0679-0014
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0679-0014
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0679-0014
EAN/GTIN:
     4250692927871
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer einseitig
Ständer für Kragarmregal einseitig
ständer für kragarmregal einseitig
  • Breite: 73 mm
  • Höhe: 2500 mm
  • Länge: 500 mm
  • Nutztiefe: 500 mm
  • Farbe: RAL 5010 Enzianblau
  • Material: Stahl
  • Profil: IPE 140
  • Tragkraft: 2050 kg
  • Typ/Verwendung: S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 258,06*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 334,74*
€ 399,82*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 332,97*
€ 399,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,51*
€ 401,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,45*
€ 403,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,31*
€ 449,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.