Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Schließfachschrank Intro XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahl-Schließfachschrank Intro XL
Stahl-Schließfachschrank Intro XL
Artikel-Nr.:
     4223-CP-8370-203|S10009
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     CP-8370-203|S10009
EAN/GTIN:
     4025314695410
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro XL, 2 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 6 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 820 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Front: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfach-schrank 6 fächer, Garderobenschrank Spind Spint Umkleidespind Kleiderspind Umkleideschrank Kleiderschrank Spindschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 733,44*
€ 861,84*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 769,12*
€ 864,30*
Lager 4223
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,92*
€ 875,52*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,21*
€ 900,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,37*
€ 1.101,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,52*
€ 1.041,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,23*
€ 1.040,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,89*
€ 989,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,15*
€ 956,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,92*
€ 926,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.