|  |
 |
| Artikel-Nr.: 424-1220163 Herst.-Nr.: UMD1C5100310 EAN/GTIN: 4251684777221 |
| |
|
|  |  |
 | Briefumschlag weiß DIN C5 mit Seidenfutter 162 x 229 mm DIN C5 100 g/m² Nass Öffnungseite: 220 mm Format: DIN C5 Verschluss: Nassklebende Verschlussklappe Material: Kraftpapier Qualität: 100 g/m² Farbe: weiß Innendruck: hellgraues Seidenfutter Stück pro Karton: 500 Stück pro Palette: 20.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0093 kg Weitere Informationen:  |  | DIN-Format: | DIN C5 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Nassklebend | Form: | Briefumschlag | Grammatur: | 100 g/m² | Material: | Papier | Länge: | 22.90 | Breite: | 16.20 | Höhe: | 0.20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefumschlag c5 weiß, briefumschlag c5, briefhülle c5, Briefumschlag, Versandtasche, Kuvertierautomat |
|  |  |
| |