Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag weiß DIN C5 162 x 229 mm DIN C5 100 g/m² Haftklebend


Menge:  Box  
Produktinformationen
Briefumschläge\Versandumschlag_DINC5_weiß_162x229mm_HK_100 gm²_UM1C5302410_1220165 b
Briefumschläge\Versandumschlag_DINC5_weiß_162x229mm_HK_100 gm²_UM1C5302410_1220165 b
Briefumschläge\Versandumschlag_DINC5_weiß_162x229mm_HK_100 gm²_UM1C5302410_1220165 a
Briefumschläge\Versandumschlag_DINC5_weiß_162x229mm_HK_100 gm²_UM1C5302410_1220165 c
Artikel-Nr.:
     424-1220165
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     UM1C5302410
EAN/GTIN:
     4251684777245
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag weiß DIN C5 162 x 229 mm DIN C5 100 g/m² Haftklebend
Öffnungseite: 229 mm Format: DIN C5 Verschluss: Haftklebende Verschlussklappe mit Abdeckstreifen Material: Kraftpapier Qualität: 100 g/m² Farbe: weiß Innendruck: grau Stück pro Karton: 500 Stück pro Palette: 40.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0093 kg
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN C5
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Haftklebend
Farbe:
Innen
Form:
Briefumschlag
Grammatur:
100 g/m²
Material:
Papier
Länge:
22.90
Breite:
16.20
Höhe:
0.20
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefhülle c5 weiß selbstklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 weiß, Briefumschlag weiß DIN C5 162 x 229 mm DIN C5 100 g/m² Haftklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,04304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 71,57*
€ 85,17
pro Box
ab 2 Boxen
€ 58,86*
€ 70,04
pro Box
ab 3 Boxen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Box
ab 4 Boxen
€ 51,30*
€ 61,05
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,31*
€ 58,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Box
ab 40 Boxen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Box
ab 80 Boxen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.