| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-1220166 Herst.-Nr.: U4217DLFH EAN/GTIN: 4251684777252 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefumschlag hochweiß DIN lang, Maestro + Fenster 110 x 220 mm DIN lang 100 Öffnungseite: 220 mm Format: DIN lang Ausführung: Maestro extra, FSC-zertifiziert, mit Fenster Verschluss: Haftklebende Verschlussklappe mit Abdeckstreifen Material: Kraftpapier Qualität: 100 g/m² Farbe: hochweiß Innendruck: blau Stück pro Karton: 500 Stück pro Palette: 60.500 Gewicht pro Stück: ca. 0,0060 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Fenster | DIN-Format: | DIN lang | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Haftklebend | Form: | Briefumschlag | Material: | Papier | Länge: | 22.00 | Breite: | 11.00 | Höhe: | 0.20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag din lang 100 g/m² weiß mit fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefumschlag, Versandtasche, Kuvertierautomat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |