Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graupappe-Zuschnitt 1020 x 2020 mm (Bogenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Graupappe-Zuschnitt 1020 x 2020 mm (Bogenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-1700033
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M1700033
EAN/GTIN:
     4251684718910
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
graukarton
Graupappe-Zuschnitt 1020 x 2020 mm (Bogenmaß)
Material: Vollpappe Farbe: Innen: Grau / Außen: Grau Qualität: 1020 g/m² Fertigung: Unverschlossen Eigenschaft: Maschinenglatt Gewicht pro Stück: ca. 2,102 kg Stück pro Palette: 500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glatt
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Unverschlossen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Grammatur:
1020 g/m²
Material:
Vollpappe
Länge:
102.00
Breite:
202.00
Höhe:
0.15
Weitere Suchbegriffe: Graupappe-Zuschnitt 1020 x 2020 mm (Bogenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,4311* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.315,41*
€ 1.565,3379
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.284,82*
€ 1.528,9358
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1.279,49*
€ 1.522,5931
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1.274,16*
€ 1.516,2504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.245,15*
€ 1.481,7285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.223,18*
€ 1.455,5842
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.215,55*
€ 1.446,5045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.