Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe transparent 80% Kautschuk 50 x 3,0 x 1,2 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Gummiringe_transparent_50mmx3,0mmx1,2mm_20017.jpg
Gummiringe_transparent_50mmx3,0mmx1,2mm_20017.jpg
Artikel-Nr.:
     424-20017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001795
EAN/GTIN:
     4251684722061
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Gummiringe transparent 80% Kautschuk 50 x 3,0 x 1,2 mm
Gummiringe aus 80% Naturkautschuk sind das effiziente und umweltfreundliche Produkt zum Bündeln, Verpacken, Verschließen und Umspannen Der 80% Kautschukanteil bewirkt eine höhere Dehnung, stärkere Reißfestigkeit und bessere Formstabilität als bei der Standard 60%-Qualität! Sie sind dehnfähig und reißfest. Variierend mit Schnittbreite und Wandstärke haben sie eine hohe Spannkraft. Von Gummiringen spricht man bei Wandstärken bis 2,0 mm. Ab 2,0 mm Wandstärken spricht man von Gummibändern. Die Abmessungen von Gummiringen und Gummibänder werden in Millimetern angegeben: DURCHMESSER x SCHNITTBREITE x WANDSTÄRKE Kautschuk ist ein Naturprodukt, welches in Äquatornähe aus dem Gummibaum gewonnen wird. Aus der Latexmilch (Saft des Gummibaumes) werden zunächst Rohgummiplatten gegossen. Nach Qualitätsstandards selektiert werden aus diesen verschiedenste Produkte vom Reifen, über Spannbänder bis zum Gummiring hergestellt. Wir haben eines der größten Lagersortimente in Deutschland und beschaffen Ihnen ab 1 kg jede individuelle Abmessung. Für BEDRUCKTE GUMMIRINGE senden Sie uns bitte eine individuelle Anfrage (Mindestmenge: ca. 300 kg) Durchmesser: 50 mm Schnittbreite: 3,0 mm Wandstärke: 1,2 mm Qualität: 80% Kautschuk Farbe: Transparent / Naturfarben Härtegrad: 60 Shore
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
Transparent / Naturfarben
Form:
Ring
Material:
Naturkautschuk / Gummi
Qualität:
80% Kautschuk
Länge:
28.00
Breite:
20.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Gummiringe 80% Kautschuk transparent braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 38,64*
€ 45,98
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 25,60*
€ 30,46
pro Kilogramm
ab 3 Kilogramm
€ 17,06*
€ 20,30
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 16,75*
€ 19,93
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 11,57*
€ 13,77
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 8,89*
€ 10,58
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 8,49*
€ 10,10
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 8,09*
€ 9,63
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 7,68*
€ 9,14
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 6,07*
€ 7,22
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.