Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfalten-Schlauchfolie 1000 + 500 x 150 m / ca. 50µ LDPE-Folie


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Seitenfalten Schlauchfolie Skizze
Seitenfalten Schlauchfolie Skizze
Artikel-Nr.:
     424-2520044
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M2520044
EAN/GTIN:
     4251684725017
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Seitenfalten-Schlauchfolie
Seitenfaltenschlauchfolie
Seitenfalten-Schlauchfolie 1000 + 500 x 150 m / ca. 50µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Seitenfalte: 500 mm Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Form: Rolle Mit der zusätzlichen Seitenfalte in der Schlauchfolie können größere Folienbreiten auf kleine Rollen gefaltet werden. Wir fertigen für Sie Schlauchfolie in jeder Folienstärke, Qualität und Abmessung als Sonderanfertigung an. Auch - genadelte oder gelochte Schlauchfolie, - antistatisch oder mit VCI Korrosionsschutz Schlauchfolie, - mit glatter oder stumpfer Oberfläche, - und auch individuell bedruckte Seitenfaltenschlauchfolie bieten wir Ihnen gerne an.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
50µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Konstruktion:
Seitenfalten
Material:
LDPE-Folie
Länge:
100.00
Breite:
70.00
Höhe:
70.00
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, folienschlauch, Schlauchfolie Seitenfalten Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 85,75*
€ 102,04
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 83,44*
€ 99,29
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 81,70*
€ 97,22
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 79,37*
€ 94,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,65*
€ 92,40
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 74,54*
€ 88,70
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 72,25*
€ 85,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 71,12*
€ 84,63
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 69,07*
€ 82,19
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 67,81*
€ 80,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 62,72*
€ 74,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.