Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Seitenfaltenschlauchfolie

  Seitenfaltenschlauchfolie  (10 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Seitenfaltenschlauchfolie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Seitenfaltenschlauchfolie"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Seitenfalten-Schlauchfolie 1000 + 500 x 150 m / ca. 50µ LDPE-Folie (1 Angebot) 
Seitenfalten-Schlauchfolie 1000 + 500 x 150 m / ca. 50µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Seitenfalte: 500 mm Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Form: Rolle Mit der zusätzlic...
Wagener Verpackung
M2520044
€ 89,88*
pro Rolle
 
 Rollen
PE-Schrumpf-Schlauchfolie, Stärke 125 µm, B + Falte 1250 + 850 mm. (1 Angebot) 
PE-Schrumpf-Schlauchfolie, Stärke 125 µm, B + Falte 1250 + 850 mm. Stark: Sichert die Ware optimal gegen Verrutschen. Hauben ungeschrumpft auch als extrastarke Abdeckhauben geeignet. Transparent: W...
Ratioform Verpackungen
SFSE
€ 309,54*
pro Stück
 
 Stück
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 250mm + 160mm x 0,025mm, 2700m, Transparent (1 Angebot) 
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 410 mm (250+160 mm) Umfang : 820 mm Durchmesser : ca. 261,14 mm Stärke : 25 my Rollengwicht : ca. 50 kg   
MH
1103-00512516
€ 354,19*
pro Rolle
 
 Rolle
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 200mm + 150mm x 0,025mm, 2700m, Transparent (1 Angebot) 
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 350 mm (200+150 mm) Umfang : 700 mm Durchmesser : ca. 222,93 mm Stärke : 25 my Rollengwicht : ca. 42 kg  
MH
1103-00512015
€ 331,87*
pro Rolle
 
 Rolle
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 450mm + 350mm x 0,025mm, 1500m, Transparent (1 Angebot) 
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 800 mm (450+350 mm) Umfang : 1600 mm Durchmesser : ca. 509,55 mm Stärke : 25 my Rollengwicht : ca. 53 kg  
MH
1103-00514535
€ 148,71*
pro Rolle
 
 Rolle
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 350mm + 250mm x 0,025mm, 2000m, Transparent (1 Angebot) 
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 600 mm (350+250 mm) Umfang : 1200 mm Durchmesser : ca. 382,16 mm Stärke : 25 my Rollengwicht : ca. 53 kg
MH
1103-00513525
€ 147,68*
pro Rolle
 
 Rolle
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 550mm + 500mm x 0,025mm, 1100m, Transparent (1 Angebot) 
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 1050 mm (550+500 mm) Umfang : 2100 mm Durchmesser : ca. 668,78 mm Stärke : 25 my Rollengwicht : ca. 52 kg
MH
1103-00515550
€ 417,73*
pro Rolle
 
 Rolle
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 500mm + 400mm x 0,025mm, 1300m, Transparent (1 Angebot) 
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 900 mm (500+400 mm) Umfang : 1800 mm Durchmesser : ca. 573,24 mm Stärke : 25 my Rollengwicht : ca. 52 kg
MH
1103-00515040
€ 417,73*
pro Rolle
 
 Rolle
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 550mm x 0,025mm, 1000m, Transparent (1 Angebot) 
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 1150 mm (600+550 mm) Umfang : 2300 mm Durchmesser : ca. 732,48 mm Stärke : 25 my Rollengwicht : ca. 51 kg
MH
1103-00516055
€ 417,73*
pro Rolle
 
 Rolle
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 450mm x 0,025mm, 1100m, Transparent (1 Angebot) 
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 1050 mm (600+450 mm) Umfang : 2100 mm Durchmesser : ca. 668,78 mm Stärke : 25 my Rollengwicht : ca. 52 kg  
MH
1103-00516045
€ 418,07*
pro Rolle
 
 Rolle
Weitere Informationen zum Thema Seitenfaltenschlauchfolie
^

Die Seitenfalten-Schlauchfolie – Individuelle Verpackungen mit Spielraum

Unter den Verpackungsmaterialien und Polstermaterialien für den Packtisch der Packstation sowie für den Versandhandel steht eine Vielzahl von Komponenten zur individuellen Warensicherung zur Verfügung. Packgüter lassen sich sicher vor Erschütterungen geschützt im Standard Karton oder in anderen Kartonagen in Verbindung mit dem passenden Füllstoff unterbringen, um eine ausreichende Transportsicherung zu gewährleisten. Ist insbesondere zum Schutz vor feinem Staub und Feuchtigkeit eine beständige und wasserabweisende Verpackung erforderlich, so bietet sich die Verpackungsfolie an. Die Folien, Beutel, Säcke aus verschiedenen Kunststoffen wie Polyethylen besitzen ein geringes Eigengewicht und wirken sich entsprechend als Verpackungen beim Versand nicht beträchtlich auf die Versandkosten aus.

Spezifische Vorteile der Seitenfalten-Schlauchfolie

Seitenfalten-Schlauchfolie besitzt gegenüber der herkömmlichen Schlauchfolie links- und rechtsbündig je eine ausklappbare Falte. Diese Falten sorgen beim Ausklappen für mehr Volumen im Inneren der Folie und verschaffen dem Packgut mehr Freiraum beim Verpacken. Anders als die Schaumfolie und die Luftpolsterfolie weist die Seitenfalten-Schlauchfolie ein geringeres Dämpfungsvermögen gegen Schläge auf, lässt sich dank des lebensmittelunbedenklichen LPDE-Kunststoffs allerdings geräuscharm verarbeiten. Die Lebensmittelindustrie bedient sich der Schlauchfolie als Umverpackung für Lebensmittel. Auf dem Folien Abroller lässt sich die Seitenfalten-Schlauchfolie sicher in der Nähe des Packtisches fixieren. Zu beachten sind die abweichende Länge und Breite für die Passgenauigkeit und die Stärke für den ausreichenden Schutz.

Eigene Schrumpfhauben herstellen

Bei wechselnden Längenanforderungen kann die Seitenfalten-Schlauchfolie von der Rolle mit dem Schrumpfhaubenkonfektionierer auf das gewünschte Maß gebracht werden. Die Segmente können als Schrumpfhauben, beziehungsweise als Schrumpffolie über die Waren gestülpt werden. Nach dem manuellen Einsatz der Schrumpfpistole oder des Folienschweißgerätes liegt der Schrumpfschlauch wie eine zweite Haut eng um die Waren, die im Lager vor Schmutz und Nässe gelagert werden können.
Auf diese Weise lassen sich für den individuellen Bedarf unterschiedlich lange Schrumpfhauben für Schüttgut wie Schrauben herstellen oder voluminöse Produkte wie Zeltstangen, Textilien oder Bügelbretter bündeln. Für die Seitenfalten-Schlauchfolie ergeben sich noch weitere Einsatzbereiche. Mit der Segmentierung können andere Verpackungsmaterialien wie der Seitenfaltensack oder kleinere Seitenfaltenbeutel hergestellt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.