Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel transparent 255 x 350 mm / ca. 20µ+70µ PA-PE-Folie


Menge:  Box  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL_TRANSPARENT_255X350MM_20MY_70MY_PA_PE_FOLIE_2630008_2
SIEGELRANDBEUTEL_TRANSPARENT_255X350MM_20MY_70MY_PA_PE_FOLIE_2630008_2
SIEGELRANDBEUTEL_TRANSPARENT_255X350MM_20MY_70MY_PA_PE_FOLIE_2630008_3
SIEGELRANDBEUTEL_TRANSPARENT_255X350MM_20MY_70MY_PA_PE_FOLIE_2630008_1
Artikel-Nr.:
     424-2630008
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     8000362
EAN/GTIN:
     4251684727271
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Siegelrandbeutel transparent 255 x 350 mm / ca. 20µ+70µ PA-PE-Folie
Material: PA-PE 2-Schichtfolie Folienstärken: 20µ PA + 70µ PE Farbe: transparent Öffnungsseite: 255 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
90µ
Material:
COEX-Folie
Länge:
20.00
Breite:
30.00
Höhe:
0.40
Weitere Suchbegriffe: Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, pa pe beutel, Siegelrandbeutrel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,37*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,07737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 122,29*
€ 145,53
pro Box
ab 2 Boxen
€ 117,73*
€ 140,10
pro Box
ab 3 Boxen
€ 114,08*
€ 135,76
pro Box
ab 4 Boxen
€ 110,43*
€ 131,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 103,55*
€ 123,22
pro Box
ab 6 Boxen
€ 100,01*
€ 119,01
pro Box
ab 8 Boxen
€ 96,47*
€ 114,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 90,74*
€ 107,98
pro Box
ab 500 Boxen
€ 77,37*
€ 92,07
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.