Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband transparent 75 mm x990 m Naturkautschuk-Kleber leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Packband_Maschinenrolle_transparent_75mmx990m_3110012.jpg
PVC-Packband_Maschinenrolle_transparent_75mmx990m_3110012.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3110012
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001402
EAN/GTIN:
     4251684729589
Suchbegriffe:
PVC-Packband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
PVC-Packband transparent 75 mm x990 m Naturkautschuk-Kleber leise
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 32µ Farbe: Transparent Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 75 mm Gesamtstärke: ca. 55µ Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 4 Rollen pro Palette: 160 PVC-Klebebänder sind die beste Wahl für jeden Karton. Die PVC-Folie ist stabil und reißfest und dehnt sich anders als PP-Folie nicht in die Länge. Die Oberfläche von PVC-Packband ist leicht mattiert. PVC-Packbänder werden fast ausschließlich mit solvent gelöstem Naturkautschukkleber produziert. Der Naturkautschukkleber (Solvent S) ist der beste Kleber: temperaturunabhängig, starke Klebkraft und für alle Kartonoberflächen (unabhängig des Recyclinganteils im Papier) geeignet. Damit ist PVC-Packband das hochwertigste und unempfindlichste Packband. PVC-Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? PVC-Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Bei uns finden Sie neben klassischen PVC-Packbändern auch fadenverstärkte PVC-Klebebänder oder auch unser spezielles removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PVC-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Die passenden Abroller zu jedem Klebeband sind beim jeweiligen Artikel empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
32µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
29.50
Breite:
7.50
Höhe:
29.50
Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 75 mm transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, PVC-Packband transparent 75 mm x990 m Naturkautschuk-Kleber leise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 31,915* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,69*
€ 153,1411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,43*
€ 137,3617
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 103,89*
€ 123,6291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,95*
€ 117,7505
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 90,70*
€ 107,933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,71*
€ 103,1849
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 80,42*
€ 95,6998
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 76,73*
€ 91,3087
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 72,53*
€ 86,3107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,83*
€ 75,9577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.