| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3260008 Herst.-Nr.: 1001522 EAN/GTIN: 4251684735771 |
| |
|
| | |
| PP-Packband braun 75 mm x990 m Hotmelt-Kleber laut Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Braun Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 75 mm Rollen pro Karton: 6 Rollen pro Palette: 240 Gesamtstärke: ca. 48µ Kerndurchmesser (Innen): 76 mm PP-Klebebänder mit Hotmelt-Kleber sind die industrielle Wahl: Der Hotmeltkleber (HM) hat die höchste Softort-Klebkraft (Tack) und bindet direkt mit allen der Kartonoberflächen ab. Daher ist PP-Packband mit Hotmeltkleber das ideale Band für Klebebandautomaten. Das Abrollgeräusch fällt durch die Maschine nicht auf. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, daß PP-Packbänder in warmer Umgebung (Mindestens 19°C) gelagert und verarbeitet werden sollten. PP-Packband mit Hotmeltkleber erzeugt immer ein Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Ab 720 Rollen auch als besonders repräsentativer Unterflächendruck (Sandwichdruck). Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Folienstärke: | 28µ | Form: | Rolle | Klebstoff: | Hotmelt-Kleber (HM) | Material: | PP-Folie | Länge: | 29.50 | Breite: | 29.50 | Höhe: | 7.50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |