Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband transparent 50 mm x990 m Hotmelt-Kleber laut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband transparent 50 mm x990 m Hotmelt-Kleber laut
Artikel-Nr.:
     424-3260026
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX76211E3TR1R45-50-
EAN/GTIN:
     4251684780887
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband transparent 50 mm x990 m Hotmelt-Kleber laut
Material: PP (Polypropylen) Farbe: Transparent Folienstärke: 28µ Gesamtstärke: ca. 48µ Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Abrollgeräusch: laut Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 6 Rollen pro Palette: 360 Gewicht pro Rolle: ca. 2,05 kg PP-Klebebänder mit Naturkautschukkleber (S) sind die günstigere Alternative zu PVC-Klebebändern: Der Naturkautschukkleber (S) ist der beste Kleber: temperaturunabhängig, starke Klebkraft und für alle Kartonoberflächen (unabhängig des Recyclinganteils im Papier) geeignet. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-Packbänder in warmer Umgebung (Mindestens 19°C) gelagert und verarbeitet werden sollten. PP-S Packband ist mit und ohne Abrollgeräusch lieferbar. Damit ist PP-S Packband unter den Packbändern das hochwertigste und unempfindlichste Packband. PP-Klebebänder sind vielseitig einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Bei uns finden Sie neben klassischen PP-Packbändern auch fadenverstärkte Klebebänder oder auch unser spezielles removable Kunst-Klebeband Low-Tack für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PP-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laut abrollend
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP (Polypropylen)
Länge:
29.50
Breite:
29.50
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, PP-Packband transparent 50 mm x990 m Hotmelt-Kleber laut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,53004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 15,08834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,21004*
€ 173,98995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,34004*
€ 172,95465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,17002*
€ 145,38232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,55002*
€ 125,60452
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 101,80002*
€ 121,14202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,53004*
€ 107,73075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.