Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkrepp-Klebeband / bis 110°C 38 mm x 50 m Acrylat-Kleber UV-stabil Washi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkrepp-Klebeband_Washitape_AC_orange_38mmx50m_3700019.jpg
Flachkrepp-Klebeband_Washitape_AC_orange_38mmx50m_3700019.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3700119
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001718
EAN/GTIN:
     4251684738475
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Flachkrepp-Klebeband / bis 110°C 38 mm x 50 m Acrylat-Kleber UV-stabil Washi
Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unterschiedlich hohe Temperaturbeständigkeit von 60°C bis 110°C ist es besonders für Lackierarbeiten geeignet. Zudem ist Flachkrepp-Klebeband von vielen Oberflächen rückstandsfrei abziehbar. Krepp-Klebebänder werden ohne Abroller von Hand verarbeitet. Das Krepppapier ist leicht zu reißen. Zudem ist Flachkrepp-Klebeband auf Grund seiner glatten Papier-Oberfläche gut zu beschriften. Diese Krepp-Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Und Papierklebebänder sind umweltfreundlich dazu. Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Bei uns finden Sie von klassischen Packbänder über fadenverstärkte Klebebänder bis zum removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure das richtige Band für den richtigen Einsatz. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Material: Papier Qualität: Flachkrepp Farbe: Orange Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 38 mm Rollenlänge: 50 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Besonderheit: kurzfristig erhitzbar bis 110°C / UV-beständig (bis zu 4 Monaten). Goldband - Original japanisches Washi-Tape Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 2016
Weitere Informationen:
Ausführung:
Outdoor-Qualität (UV-stabilisiert)
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Orange
Form:
Rolle
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
Papier
Qualität:
Flachkrepp
Länge:
11.80
Breite:
11.80
Höhe:
3.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,67016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 2,81959* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,85008*
€ 150,9516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,48008*
€ 137,4213
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 109,10016*
€ 129,82919
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 103,63008*
€ 123,3198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,52*
€ 117,2388
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 91,58016*
€ 108,98039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,19008*
€ 100,1862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,03016*
€ 95,23589
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 76,99008*
€ 91,6182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,67016*
€ 80,52749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.