Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Packband braun 50 mm x 50 m Naturkautschuk-Kleber leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papier-Packband_selbstklebend braun_50mmx50m_52101
Papier-Packband_selbstklebend braun_50mmx50m_52101
Klebebänder_Papier\papierklebeband_braun_key76213e6br1r130_50_50_52101
Artikel-Nr.:
     424-52101
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX76213E6BR1R120-50-50
EAN/GTIN:
     4251684744612
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papier-Packband braun 50 mm x 50 m Naturkautschuk-Kleber leise
Material: Natronkraftpapier Qualität: 60gr/m² Farbe: Braun Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 1944 Gewicht pro Rolle: ca. 0,24 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Rolle
Grammatur:
60 g/m²
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,37004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,62139* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,63004*
€ 156,63975
pro Packung
ab 1,333 Packungen
€ 111,45024*
€ 132,62579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,72016*
€ 131,75699
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,9502*
€ 110,61074
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 85,6602*
€ 101,93564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,12032*
€ 97,72318
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 77,32008*
€ 92,0109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,1402*
€ 88,22684
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 67,02012*
€ 79,75394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,37004*
€ 69,46035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.