| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-52210 Herst.-Nr.: 1001534 EAN/GTIN: 4251684744674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papier-Packband braun + Fadenverstärkung 50 mm x 50 m Material: Papier Qualität: Natronkraftpapier Ausführung: Fadenverstärkt Verstärkung: 3 Längsfäden + 1 Sinusfaden Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Grammatur: 60 Farbe: Braun Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Kerndurchmesser (Innen): 76,5 mm Rollen pro Palette: 1944 Rollen pro Karton: 36 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Fadenverstärkt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Rolle | Grammatur: | 60 g/m² | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | Papier | Qualität: | Natronkraftpapier | Länge: | 12.00 | Breite: | 5.00 | Höhe: | 12.00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, Papier-Packband braun + Fadenverstärkung 50 mm x 50 m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |