|  |
 |
| Artikel-Nr.: 424-63003 Herst.-Nr.: 1001673 EAN/GTIN: 4251684747323 |
| |
|
|  |  |
 | Klebeband-Tischabroller B20 Nova weiß Rollenbreiten: bis 25 mm / Rollenlängen Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess. Material: Kunststoff Farbe: weiß Für Rollenbreite: bis 25 mm Für Rollenlängen: bis 66 m Für Kerne 25 und 76 mm Rollen pro Karton: 1 Rollen pro Palette: 240 Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Weiß | Material: | Kunststoff | Länge: | 25.00 | Breite: | 12.00 | Höhe: | 8.00 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |