Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienversandtaschen DIN C4 transparent 225 x 310 mm +40mm-Klappe / 70µ


Menge:  Box  
Produktinformationen
Folienversandtasche_transparent_DINC4_225mmx310mmx50mm_7600003_(1).jpg
Folienversandtasche_transparent_DINC4_225mmx310mmx50mm_7600003_(1).jpg
Folienversandtasche_transparent_DINC4_225mmx310mmx50mm_7600003_(2).jpg
FOLIENVERSANDTASCHEN_DIN_C4_TRANSPARENT_225X310+50MM
Artikel-Nr.:
     424-7600003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002328
EAN/GTIN:
     4251684757261
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Folienversandtaschen DIN C4 transparent 225 x 310 mm +40mm-Klappe / 70µ
Öffnungsseite: 225 mm Format: DIN C4 Material: glasklare LDPE-Folie Folienstärke: 70 µ Farbe: Transparent Verschluss: Adhäsions-Selbstklebestreifen Klappe: 40 mm abgeschrägt Stück pro Karton: 1000 Stück pro Palette: 54000 Transparente, reißfeste Folien-Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss für den Versand von z.B. Katalogen, Prospekten, Flyern usw.. Durch die hochglänzende, transparente sieht man den Inhalt der Folienversandtasche. Nutzen Sie den Transportweg als Werbeweg: Bis zu 8 verschiedene Versandpersonen sehen Ihre Sendung bis zum Empfänger. Und der Adressat freut sich über eine hochwertige, repräsentative Sendung. Schon ab 10.000 Stück können Sie Ihren individuellen Druck mit Firmenlogo etc. aufbringen! Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN C4
Eigenschaften:
Adhäsion
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
70µ
Form:
Versandtasche
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
24.00
Breite:
32.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: folienversandhülle transparent selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Folienversandtaschen DIN C4 transparent 225 x 310 mm +40mm-Klappe / 70µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,04119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 69,00*
€ 82,11
pro Box
ab 2 Boxen
€ 64,25*
€ 76,46
pro Box
ab 3 Boxen
€ 61,75*
€ 73,48
pro Box
ab 4 Boxen
€ 59,65*
€ 70,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 56,11*
€ 66,77
pro Box
ab 6 Boxen
€ 54,45*
€ 64,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 49,95*
€ 59,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,19*
€ 49,02
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.