Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienversandtaschen DIN B4 transparent 250 x 350 mm +50mm-Klappe / 70µ


Menge:  Box  
Produktinformationen
Folienversandtaschen_transparent_DINB4_245mmx350mmx50mm_7600006_(1).jpg
Folienversandtaschen_transparent_DINB4_245mmx350mmx50mm_7600006_(1).jpg
Folienversandtaschen_transparent_DINB4_245mmx350mmx50mm_7600006_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7600006
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002330
EAN/GTIN:
     4251684757292
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Folienversandtaschen DIN B4 transparent 250 x 350 mm +50mm-Klappe / 70µ
Transparente, reißfeste Folien-Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss für den Versand von z.B. Katalogen, Prospekten, Flyern usw.. Durch die hochglänzende, transparente sieht man den Inhalt der Folienversandtasche. Nutzen Sie den Transportweg als Werbeweg: Bis zu 8 verschiedene Versandpersonen sehen Ihre Sendung bis zum Empfänger. Und der Adressat freut sich über eine hochwertige, repräsentative Sendung. Schon ab 10.000 Stück können Sie Ihren individuellen Druck mit Firmenlogo etc. aufbringen! Wir beraten Sie gerne! Öffnungsseite: 250 mm Geeignet: DIN B4 Material: glasklare LDPE-Folie Folienstärke: 70 µ Farbe: Transparent Verschluss: Adhäsions-Selbstklebestreifen Klappe: 50 mm abgeschrägt Stück pro Karton: 1000 Stück pro Palette: 36000
Weitere Informationen:
DIN-Format:
Maxibrief
Eigenschaften:
Adhäsion
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
70µ
Form:
Versandtasche
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
25.00
Breite:
35.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: folienversandtasche b4 transparent selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Folienversandtaschen DIN B4 transparent 250 x 350 mm +50mm-Klappe / 70µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,05917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 95,54*
€ 113,69
pro Box
ab 2 Boxen
€ 90,96*
€ 108,24
pro Box
ab 3 Boxen
€ 87,97*
€ 104,68
pro Box
ab 4 Boxen
€ 84,84*
€ 100,96
pro Box
ab 5 Boxen
€ 78,99*
€ 94,00
pro Box
ab 6 Boxen
€ 76,60*
€ 91,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 70,80*
€ 84,25
pro Box
ab 15 Boxen
€ 69,25*
€ 82,41
pro Box
ab 500 Boxen
€ 59,17*
€ 70,41
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.