Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienversandtaschen DIN C5 transparent 165 x 220 mm +40mm-Klappe / 70µ / "H


Menge:  Box  
Produktinformationen
FOLIENVERSANDTASCHE_DINC5_TRANSPARENT_165X220MM+40MM-KLAPPE
FOLIENVERSANDTASCHE_DINC5_TRANSPARENT_165X220MM+40MM-KLAPPE
Folienversandtasche_transparent_DINC5_165mmx220mmx40mm_7600008_(1).jpg
Folienversandtasche_transparent_DINC5_165mmx220mmx40mm_7600008_(2).jpg
FOLIENVERSANDTASCHEN_DIN_C5_165X220+40MM
FOLIENVERSANDTASCHE_DINC5_TRANSPARENT_165X220MM+40MM-KLAPPE
Artikel-Nr.:
     424-7600008
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002332
EAN/GTIN:
     4251684757315
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Folienversandtaschen DIN C5 transparent 165 x 220 mm +40mm-Klappe / 70µ / "H
Öffnungsseite: 165 mm Format: DIN C5 Material: glasklare LDPE-Folie Folienstärke: 70 µ Farbe: Transparent Verschluss: Adhäsions-Selbstklebestreifen Klappe: 40 mm abgeschrägt Druck: "Hier öffnen" Stück pro Karton: 1000 Stück pro Palette: 66000 Transparente, reißfeste Folien-Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss für den Versand von z.B. Katalogen, Prospekten, Flyern usw.. Durch die hochglänzende, transparente sieht man den Inhalt der Folienversandtasche. Nutzen Sie den Transportweg als Werbeweg: Bis zu 8 verschiedene Versandpersonen sehen Ihre Sendung bis zum Empfänger. Und der Adressat freut sich über eine hochwertige, repräsentative Sendung. Schon ab 10.000 Stück können Sie Ihren individuellen Druck mit Firmenlogo etc. aufbringen! Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN C5
Eigenschaften:
Adhäsion
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
70µ
Form:
Versandtasche
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
17.00
Breite:
23.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: folienversandhülle transparent selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Folienversandtaschen DIN C5 transparent 165 x 220 mm +40mm-Klappe / 70µ / "Hier öffnen"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,05322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 91,42*
€ 108,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 85,59*
€ 101,85
pro Box
ab 3 Boxen
€ 81,31*
€ 96,76
pro Box
ab 4 Boxen
€ 77,68*
€ 92,44
pro Box
ab 5 Boxen
€ 72,31*
€ 86,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 66,95*
€ 79,67
pro Box
ab 15 Boxen
€ 63,97*
€ 76,12
pro Box
ab 20 Boxen
€ 62,06*
€ 73,85
pro Box
ab 500 Boxen
€ 53,22*
€ 63,33
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.