Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienversandtaschen DIN C5 transparent ohne Druck 165 x 220 mm +30mm-Klappe


Menge:  Box  
Produktinformationen
FOLIENVERSANDTASCHEN_DIN_C5_TRANSPARENT_165X220+40MM
FOLIENVERSANDTASCHEN_DIN_C5_TRANSPARENT_165X220+40MM
Artikel-Nr.:
     424-7600010
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     102410
EAN/GTIN:
     4251684757339
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Folienversandtaschen DIN C5 transparent ohne Druck 165 x 220 mm +30mm-Klappe
Öffnungsseite: 165 mm Format: DIN C5 Material: LDPE-Folie Folienstärke: 70 µ Farbe: Transparent Verschluss: Adhäsions-Selbstklebestreifen Klappe: 30 mm mit Druck PE-LD im Klebestreifen Stück pro Karton: 1000 Stück pro Palette: 90000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0020 kg
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN C5
Eigenschaften:
Adhäsion
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
70µ
Form:
Versandtasche
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
17.00
Breite:
23.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: folienversandtasche c5 transparent, folienumschlag, folienumschläge c5, Folienversandtaschen DIN C5 transparent ohne Druck 165 x 220 mm +30mm-Klappe / 70µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,52*
€ 49,41
pro Box
ab 2 Boxen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Box
ab 5 Boxen
€ 39,34*
€ 46,81
pro Box
ab 10 Boxen
€ 38,45*
€ 45,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.