Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für 1 Rolle bis 200 kg 1250 mm Rollenbreite - senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidstaender_senkrecht_bis 1250mm_schwere_Rollen_bis_200kg
Schneidstaender_senkrecht_bis 1250mm_schwere_Rollen_bis_200kg
Artikel-Nr.:
     424-8700015
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1002439
EAN/GTIN:
     4251684760889
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
Schneidständer für 1 Rolle bis 200 kg 1250 mm Rollenbreite - senkrecht
Schneidschlitten: 1 Schnittbreite: 1250 mm Austrittshöhe: stufenlos einstellbar Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 450 mm Rollengewicht: bis 200 kg Abmessung (BxTxH): 475 x 563 x 1545 mm Gewicht Abroller: 27 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für 1 Rolle bis 200 kg 1250 mm Rollenbreite - senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,16*
€ 751,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,73*
€ 719,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 585,07*
€ 696,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,55*
€ 661,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,03*
€ 646,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.