| |
|
| Artikel-Nr.: 424-8710004 Herst.-Nr.: 4000178 EAN/GTIN: 4251684761152 |
| |
|
| | |
| Aufsatz für Schneidständer für leichte Rollen 1800 mm Rollenbreite - waagerec Aufsatz für zweite Rolle für Schneidständer Art. 8700036 Inhalt: 1 Satz Seitenteile für Doppelschneidständer 1 Querverbindung 180 cm für Schneidständer Rollendurchmesser: bis 800 mm Rollengewicht: bis 100 kg Maße Aufsatzseitenteile: 200 x 590 x 140 mm Maße Querverbindung: 100 x 2150 x 50 mm Ausführung: ohne Schneideinheit Gewicht: ca. 13,3 kg Weitere Informationen: | | Fertigung: | Massiv | Form: | Abroller | Material: | Metall | Länge: | 20.00 | Breite: | 220.00 | Höhe: | 14.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatz für Schneidständer für leichte Rollen 1800 mm Rollenbreite - waagerecht zweite Rolle |
| | |
| |