Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Pro HDMI Cable 1m Ultra Flexible . PROHDMIHD1-BULK HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivolink PROHDMIHD1-BULK HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROHDMIHD1-BULK HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROHDMIHD1-BULK HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-PROHDMIHD1-BULK
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROHDMIHD1-BULK
EAN/GTIN:
     5704174184072
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
10 x Pro HDMI Cable 1m Ultra Flexible . PROHDMIHD1-BULK
... > Kabel > HDMI > HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
400
€ 7,50*
ab € 94,17*
€ 120,29*
€ 3,50*
ab € 123,63*
€ 156,52*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.