Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIC HDMI 4K CABLE . PROHDMIOP30 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivolink PROHDMIOP30 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROHDMIOP30 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROHDMIOP30 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROHDMIOP30 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-PROHDMIOP30
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROHDMIOP30
EAN/GTIN:
     5711783938866
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
OPTIC HDMI 4K CABLE . PROHDMIOP30
... > Kabel > HDMI > HDMI-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
100
€ 7,50*
ab € 125,80*
€ 158,59*
Frei Haus
ab € 263,85*
€ 311,64*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.