Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1080P Hdmi Over Ethernet Extender With Integrated 207386 Cables, Distances Up To 30M With 2X Cat5E Or Cat6 Ethernet Cables (Not


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender mit integrierten Kabeln, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 30 m, integrierte HDMI-Kabel, kein Netzteil benötigt
Artikel-Nr.:
     4249L-W128253731
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207386
EAN/GTIN:
     766623207386
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDTV-Receiver
1080P Hdmi Over Ethernet Extender With Integrated 207386 Cables, Distances Up To 30M With 2X Cat5E Or Cat6 Ethernet Cables (Not
Weitere Suchbegriffe: manhattan hdmi extender, hdtv receiver
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
6
€ 10,00*
ab € 26,23*
€ 35,73*
€ 6,78*
ab € 28,18*
€ 38,16*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,35*
€ 49,50*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 41,73*
€ 55,29*
€ 3,50*
ab € 48,79*
€ 64,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.