Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Einschlagdübel
>
Artikel
Nageldübel mit Senkkopf, 5 x 50 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-295050
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
295050
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel mit Senkkopf, 5 x 50 mm
galvanisch verzinkte Schraubnägel (Kreuzschlitz) und Senkkopfdübel vormontiert
Weitere Informationen:
Abmessung:
5 x 50 mm
Inhalt:
100 Stück
... >
Lager 427
>
Dübeltechnik
>
Nageldübel mit Senkkopf
Weitere Suchbegriffe:
nageldübel 5 x 50
,
einschlagdübel m6/50
,
nageldübel
,
Senkkopf
,
Dübel
,
Schraubnägel
,
Schraubnagel
,
Nagelschraube
,
Nagelschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nageldübel mit metrischem Gewindekopf, M 6 x 40 mm
Gerlach Zubehörtechnik
296040
ab € 8,03*
Ähnlich
Nageldübel mit metrischem Gewindekopf, M 8 x 50 mm
Gerlach Zubehörtechnik
298050
ab € 9,96*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 5 x 40 mm
Gerlach Zubehörtechnik
295040
ab € 4,06*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 6 x 40 mm
Gerlach Zubehörtechnik
296041
ab € 4,75*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 6 x 50 mm
Gerlach Zubehörtechnik
296050
ab € 5,32*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 6 x 60 mm
Gerlach Zubehörtechnik
296060
ab € 5,82*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 6 x 80 mm
Gerlach Zubehörtechnik
296080
ab € 7,18*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 8 x 100 mm
Gerlach Zubehörtechnik
298010
ab € 11,29*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 8 x 120 mm
Gerlach Zubehörtechnik
298012
ab € 15,54*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 8 x 60 mm
Gerlach Zubehörtechnik
298061
ab € 7,92*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 8 x 80 mm
Gerlach Zubehörtechnik
298080
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen