Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Einschlagdübel
>
Artikel
Nageldübel mit metrischem Gewindekopf, M 8 x 50 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-298050
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
298050
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel mit metrischem Gewindekopf, M 8 x 50 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
vorgesteckt mit Zylinderkopfdübel aus Nylon
geeignet zur Befestigung von Rohrschellen und PP-Clipsen in Beton, Ziegel und anderen Baustoffen mit hoher Festigkeit
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 8 x 50 mm
Inhalt:
100 Stück
... >
Lager 427
>
Dübeltechnik
>
Nageldübel mit metrischen Gewindekopf
Weitere Suchbegriffe:
einschlagdübel m6/50
,
einschlagdübel n8x60
,
nageldübel
,
Gewindedübel
,
Dübel
,
Schraubnagel
,
Schraubnägel
,
Nagelschraube
,
Nagelschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schraubrohrschellen, 1/4 Zoll, 12 - 14 mm
Gerlach Zubehörtechnik
981214
ab € 26,91*
Zubehör
Schraubrohrschellen, 1 1/2 Zoll, 48 - 53 mm
Gerlach Zubehörtechnik
984853
ab € 23,69*
Zubehör
Schraubrohrschellen, 1 1/4 Zoll, 40 - 43 mm
Gerlach Zubehörtechnik
984043
ab € 39,28*
Zubehör
Schraubrohrschellen, 1 Zoll, 32 - 35 mm
Gerlach Zubehörtechnik
983235
ab € 35,11*
Zubehör
Schraubrohrschellen, 1/2 Zoll, 20 - 23 mm
Gerlach Zubehörtechnik
982023
ab € 30,96*
Zubehör
Schraubrohrschellen, 3/4 Zoll, 25 - 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
982528
ab € 33,02*
Zubehör
Schraubrohrschellen, 3/8 Zoll, 15 - 19 mm
Gerlach Zubehörtechnik
981519
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen