Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsolen Profil 38/40, 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-810407
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     810407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsolen Profil 38/40, 680 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatte mit Langlöchern 11 x 19 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
  • Materialmaße der Grundplatte 120 x 40 x 6 mm
  • Materialstärke der Konsolschiene 2,0 mm
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Länge:
680 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, schienenkonsole, Konsole, Konsolen, Schienenkonsolen, Montageschiene, Installationsschiene, Auslegerkonsole, Wandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
791011
ab € 13,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
791010
ab € 13,95*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792391
ab € 11,97*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792393
ab € 22,98*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792395
ab € 23,29*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792398
ab € 11,86*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792381
ab € 11,74*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792383
ab € 21,32*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792385
ab € 22,47*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
792388
ab € 11,48*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 20,00*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
795803
ab € 3,57*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
795802
ab € 3,57*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790510
ab € 23,92*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790508
ab € 23,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.